Surtido de llaves dinamométricas 730R/40/32 Quick, Par máximo: 400Nm

Número de artículo: 657115 400
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 67,86 € /piezas
  • 163,80 € /piezas
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma de la conexión Para herramientas insertables (asiento rectangular)
Ajuste del valor de disparo Con escala regulable
Indicación analógico/a
Rango de par de giro mín. 80 Nm
Rango de par de giro máx. 400 Nm
Unidad de medida par de giro Nm; lbf ft
Precisión del par de giro en sentido horario 4 %
Graduación de la escala 1 marca de graduación 10 Nm
Sentido de apriete Derecha/izquierda
Longitud total L 590 mm
Peso total 1.620 g
Certificado de prueba del fabricante sí
Asiento para herramienta insertable 14×18 mm
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica l2 25 mm
Número de piezas 32 ud.
Serie MANOSKOP® 730 Quick
Denominación del fabricante 730R/40/32 Quick
Embalaje Maletín
Color verde; plateado
Longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica l3 570 mm
Longitud de la palanca sin herramienta insertable l1 545 mm
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Par de giro mín., Nm 80
Par de giro mín., lbf ft 60
Par máx., Nm 400
Par máx., lbf ft 300
QuickRelease / función de cambio rápido sí
Superficie herramienta cromado/a
Unidad de medida graduación de la escala Nm
Unidad del par de giro Nm; lbf ft
Datos protocolables no
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Señal de disparo Acústico; Háptico
Respuesta activadora
Contenido Juego / surtido
Calibrable sí
Tipo de producto Llave dinamométrica
Metrología ejecución mecánica
Funciones de medición Par de giro
Precisión del par de giro en sentido antihorario 4 %
Norma DIN EN ISO 6789

Identificación y clasificación

Número de artículo 657115 400
EAN / GTIN 4018754082018
Número del fabricante 96502053
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

La gama de llaves dinamométricas Quick 730R/40/32 es un surtido de herramientas de alta calidad compuesto por 32 piezas para trabajos de atornillado precisos en un rango de par de 80 a 400 Nm. Incluye el robusto servicio MANOSKOP® 730R/40 Quick, así como numerosas llaves de boca, llaves de tubo y llaves de vaso, prolongaciones y un mango transversal. Se entrega en una caja de chapa de acero. Unidad de medida: Nm, lbf.

Precisión:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Contenido:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 1 ud. n.º 642200 de cada 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32
Mango transversal: 1 ud. n.º 641300 300
Prolongación: 1 ud. n.º 641000 de cada 55; 130; 255
Carraca insertable: 1 ud. n.º 657600 2-1/2
Herramienta insertable cuadrada: 1 ud. n.º 657700 2-1/2
Herramienta insertable de boca: 1 ud. n.º 657800 de cada 2-13; 2-15; 2-17; 2-19; 2-22; 2-24; 2-27; 2-30
Herramienta insertable de anillo: 1 ud. n.º 657900 de cada 2-13; 2-15; 2-17; 2-19; 2-22; 2-24; 2-27
Llave dinamométrica 730R/40 Quick: 1 ud. n.º 657215 400
Almacenamiento en: Caja de chapa de acero