Nástrčný klíč s očkem, Typ rozměr klíče: 1-7mm

Artiklové číslo: 657900 1-7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Nástrčný nástroj
Výstup
Pro šrouby s vnějším šestihranem
Materiál
Chrome-Alloy-Steel
Rozteč S
17,5 mm
Povrch
povrch chromovaný přes nikl
Řada
732/10
Výrobní proces
zápustkově kované
Velikost pohonu, zásuvný držák (obdélníkový)
9×12
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem
7 mm
Set / sada
ne
Pohon
zásuvný držák (obdélníkový)
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 657900 1-7
EAN / GTIN 4018754034055
Číslo výrobce 58221007
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný; všechny nástroje s konektory = pravoúhlá stopka s pružným přídržným kolíkem. Tím je zaručeno pevné a bezpečné usazení nástrčných nástrojů v momentovém klíči.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Vhodné pro:

Momentový klíč s 4-hranným upínáním.

Poznámka:

Dbejte na rozteč nástrčných nástrojů a porovnejte ji s roztečí seřizovacího nástroje (viz zkušební protokol / návod k použití použitého momentového klíče). V případě odchylky proveďte opravu rozteče!