{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Forme de la connexion | pour embouts (attachements rectangulaires) | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
| Affichage | mode analogique | |
| Plage de couples min. | 80 Nm | |
| Plage de couples max. | 400 Nm | |
| Unité de mesure couple | Nm; lbf ft | |
| Précision du couple dans le sens horaire | 4 % | |
| Graduation 1 trait | 10 Nm | |
| Sens de serrage | a droite-A gauche | |
| Longueur totale L | 590 mm | |
| Poids total | 1 620 g | |
| Déclaration de conformité fabricant | oui | |
| Emmanchement pour embout | 14×18 mm | |
| Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique l2 | 25 mm | |
| Nombre de pièces | 32 pc. | |
| Série | MANOSKOP® 730 Quick | |
| Référence fabricant | 730R/40/32 Quick | |
| Emballage | coffret/valise | |
| Couleur | vert; argent | |
| Longueur de levier avec mesure étalon usine l3 | 570 mm | |
| Longueur de levier sans embout l1 | 545 mm | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | propriété réglable | |
| Couple min., Nm | 80 | |
| Couple min., lbf ft | 60 | |
| Couple max., Nm | 400 | |
| Couple max., lbf ft | 300 | |
| QuickRelease/fonction de changement rapide | oui | |
| Surface outil | avec chromage | |
| Unité de mesure graduation | Nm | |
| Unité de couple | Nm; lbf ft | |
| Possibilité de journalisation des données | non | |
| Principe de déclenchement | déclenchement à course courte mécanique | |
| Signal de déclenchement | signal acoustique; signal haptique | |
| Feedback | à déclenchement | |
| Sommaire | jeu / Assortiment | |
| Etalonnable | oui | |
| Type de produit | clé dynamométrique | |
| Métrologie | fonctionnement mécanique | |
| Fonctions de mesure | couple | |
| Précision du couple dans le sens antihoraire | 4 % | |
| Norme | DIN EN ISO 6789 |
| Référence article | 657115 400 | |
| EAN / GTIN | 4018754082018 | |
| Réf. fabricant | 96502053 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |