• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

Inteligentní stacionární měřící čidlo, Maximální utahovací moment: 0,5Nm

Artiklové číslo: 654385 0,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Krouticí moment min. 0,05 Nm
Velikost, šestihran 1/4
Maximální krouticí moment 0,5 Nm
Označení výrobce Intelligente stationäre Messwertgeber
Index krouticího momentu 1
Přesnost měření utahovacího momentu 0,2 %
Upínač šestihran
Směr dotažení vlevo; vpravo
Upínací 6hran 1/4
Druh produktu Měřicí čidlo
Zkušební protokol ano
Rozhraní Ethernet; Připojení PC; USB
Rozlišení 0 Nm
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 654385 0,5
EAN / GTIN 2050001941671
Číslo výrobce NG-TTS50-XI
Výrobce/odpovědná osoba HS-TECHNIK GMBH n-gineric gmbh, Spittelbronner Weg 59, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.n-gineric.com

Popis

Provedení:

Statické senzory pro přímé připojení k notebooku, PC nebo tabletu.
Extrémně vysoké rozlišení při měření utahovacího momentu (1/10000 jmenovitého měřicího rozsahu).
Nejmenší měřící rozsah od 5 cNm.
Do vel. 20 s 1/4 palcovým 6hranem, od vel. 50 se 4hranem.
S rozhraním USB, Ethernet a ng-Link.
Přesnost měření ±0,2 %.

Výhoda:

  • Velice kompaktní provedení.
  • Inteligentní digitální měření – bez běžného měřicího přístroje.
  • Velmi flexibilní díky různým rozhraním: USB, Ethernet pro komunikaci měřených dat a ng link pro připojení periferních zařízení z řady n-gineric.
  • Rozsah měření až 2 Nm s integrovanou mechanickou ochranou proti přetížení.

Použití:

  • K přesnému měření a šroubování se 100% kontrolou během ve výrobě.
  • Ke zkouškám a analýze šroubových spojů.
  • Ke kalibraci a kontrolám ručních a stacionárních šroubovacích nástrojů všecho druhu.

Poznámka:

Dodávka bez datového kabelu; USB kabelu pod č. 654378.
Kalibrace DAkkS na vyžádání.