Dílenský zkušební přístroj SENSOTORK®, Maximální utahovací moment: 20Nm

Artiklové číslo: 654250 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 6 325,00 CZK / ks
  • 32 300,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nastavení utažení: Utahování doprava a doleva
  • Rozhraní: Rozhraní USB
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální utahovací moment 20 Nm
Nastavení utažení Utahování doprava a doleva
Rozhraní Rozhraní USB
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Rozsah měření 0,4 – 20 Nm
Rozměr b 180 mm
Rozměr h1 79 mm
Rozměr h2 215 mm
Rozměr l 180 mm
Hmotnost 6,2 kg
Upínací 4hran 1/4 palec
Zdroj energie Síťový provoz
Druh produktu Kalibrační a seřizovací zařízení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 654250 20
EAN / GTIN 4018754181148
Číslo výrobce 96521080
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Kompaktní dílenský zkušební přístroj pro momentové klíče.
Možnost bezproblémového rozšíření díky vyměnitelným snímačům naměřených hodnot. Vysoká přesnost díky plochým měřicím snímačům (nepatrné příčné síly) se zpracováním a digitalizací naměřených dat přímo ve snímači (odchylka zobrazení od naměřené hodnoty činí ±0,25 % v rozsahu 20 % − 100 % jmenovité hodnoty; ±0,5 % v rozsahu 10 % − 20 % jmenovité hodnoty a ±1 % v rozsahu 2 % − 10 % jmenovité hodnoty).
Vysoká spolehlivost díky přídavnému displeji skutečně aplikovaného utahovacího momentu u momentových klíčů.

Rozsah dodávky:

Včetně snímače měřených hodnot, držáku, displeje, stativu displeje, spirálového kabelu, síťového napáječe s přívodním kabelem (1,5 m), sady upevňovacích prvků pro vodorovnou a svislou zkušební polohu.