{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
| Výstup | Pro šrouby s vnitřním a vnějším profilem TORX® | |
| Celková délka L | 38 mm | |
| Norma | DIN 3120 | |
| Rozměr profilu | 10,1 mm | |
| Výrobní proces | kované | |
| Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran | 1/2 palce | |
| Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním a vnějším profilem TORX® | E11 | |
| Průměr vnější, Pro šrouby s vnitřním a vnějším profilem TORX® | 14 mm | |
| S kloubovou hlavou, Pro šrouby s vnitřním a vnějším profilem TORX® | ne | |
| Druh produktu | Nástrčné klíče | |
| Povrch | Kruhové finišování; povrch chromovaný přes nikl | |
| Pohon | Vnitřní čtyřhran | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 642700 E11 | |
| EAN / GTIN | 4018754007264 | |
| Číslo výrobce | 03270011 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |