Nástrčná hlavice pro zapalovací svíčky 3/8 palce, Rozměr klíče: 16mm

Artiklové číslo: 637310 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 3/8

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 16 mm
Upínací 4hran 3/8 palec
⌀ na hnané straně 21,7 mm
Délka 60 mm
Unášecí profil 12-hranný nástrčný klíč
Přidržovací mechanismus pro zapalovací svíčky gumový držák
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 637310 16
EAN / GTIN 4018754003204
Číslo výrobce 02120036
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.
Optimální průběh fazetky díky speciálnímu postupu kování. Rozměry klíčů s malou tolerancí s profilem AS-drive, šetrným ke šroubům a maticím. Kalené bez napětí a deformací v olejové lázni, díky tomu přesné lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením.
12hranné nástrčné hlavice.

Materiál:

Vysokopevnostní ocel HPQ®, neodlupující se chromová vrstva na nikl.