• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Hylsnyckelhylsa för tändstift 3/8 tum, nyckelvidd: 16mm

Art-nr.: 637310 16
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
40 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • fyrkantsfäste: 3/8

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 16 mm
fyrkantsfäste 3/8 tum
⌀ utgångssidan 21,7 mm
Längd 60 mm
Drivprofil 12-kant-hylsnycklar
hållanordning för tändstift Gummihållare
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 637310 16
EAN/GTIN 4018754003204
Tillverkarens nummer 02120036
Tillverkare/ansvarig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt DIN 3120.
Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Nyckelvidder med snäva toleranser och AS-Drive-profil som skonar skruvar och muttrar. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade.
12-kanthylsnyckelinsatser.

Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.