Nastavak za nasadne ključeve za svjećice za paljenje, 3/8 cola 16 mm

Artikl br.: 637310 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
78 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 3/8

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 16 mm
Izlazni Četverokut 3/8 col
⌀ na strani pogona 21,7 mm
Duljina 60 mm
Profil progona 12-kutni nasadni ključ
Mehanizam pričvršćivanja za svjećice Gumeni držač
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 637310 16
EAN / GTIN 4018754003204
Broj proizvođača 02120036

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.
Optimalna struktura vlakna zahvaljujući specijalnom postupku kovanja. Otvori ključeva uske tolerancije AS-Drive profila koji štiti rubove glava vijaka. Kaljeno u uljnoj kupki bez zatezanja i deformacija zbog čega je dosjed precizan. Zaobljena završna obrada površine.
12-kutni nastavci za nasadni ključ.

Materijal:

HPQ® čelik vrhunske kvalitete, kromiran preko nikla, ne ljušti se.