Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce 28-dílná, Typ: P

Artiklové číslo: 630295 P
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
210 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 28 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/4
  • Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů: 5-13
  • Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů: 3-6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 8100 SA 7
Počet dílů 28
Upínací 4hran 1/4 palec
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů 5-13 mm
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů 3-6 mm
Obal Textilní skládací pouzdro, suchý zip
Délka 204 mm
Šířka 91 mm
Výška 51 mm
Unášecí profil Nástrčný klíč 6-hran; Šroubovák 6-hran; Šroubovák pro šrouby Phillips; Pozidriv; Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 630295 P
EAN / GTIN 4013288173898
Číslo výrobce 05004017001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4-hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M2 − M8 a pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 − M8.
Pro šrouby Pozidriv a Phillips se závitem M2 − M6 a vnitřní šrouby Torx® se závitem M3 − M6.

Materiál:

Chrom-molybdenová ocel, matně chromovaná.

Obsah:

Vel. S - S přepínací ráčnou č. 632295.
Vel. P - S průvlečným 4-hranem č. 632290.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6-hran: 9 ks vel. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
Bity, C 6,3, pro vnitřní 6hran: 4 ks č. 675240 vel. 3; 4; 5; 6
Bity, C 6,3, pro šrouby Phillips: 3 ks č. 675310 vel. 1/25; 2/25; 3/25
Bity, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: 2 ks č. 675320 vel. 1/25; 2/25
Bity, C 6,3, pro vnitřní šrouby Torx®: 6 ks č. 675340 vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30
Prodloužení s rychloběžným pouzdrem: 1 ks 150 mm
Prodloužení Wobbel: 1 ks 56 mm
Spojovací kus s rychlovýměnným sklíčidlem: 1 ks vložka 1/4palcového čtyřhranu – upínač bitu 1/4 palce
Přepínací ráčna (vel. S): 1 ks č. 632295
Průvlečná ráčna (vel. P): 1 ks č. 632290
Uložení v: Textilní skládací brašna se suchým zipem