Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce 22dílná, Typ: 6

Artiklové číslo: 630262 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 321 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 22 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/4
  • Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů: 3,5-13
  • Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů: 3-6
  • Míra naplnění zásuvky v G: 5×10

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1/4 palec
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů 3,5-13 mm
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů 3-6 mm
Obal ABS plastový box
Délka 257 mm
Šířka 147 mm
Výška 45 mm
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč; 6-hranný šroubovák
Míra naplnění zásuvky v G 5×10
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 630262 6
EAN / GTIN 4062406060251
Číslo výrobce 630262 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.
Všechny nástroje jsou uložené v odolné, speciálně tvarované pěnové PUR vložce a lze je kdykoli snadno vyjmout.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M2 − M8
a pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 − M8.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6-hran: 13 ks č. 631029 vel. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
6-hranné zástrčné hlavice: 4 ks č. 631729 vel. 3; 4; 5; 6
Příčná rukojeť: 1 ks č. 633029 vel. 116
Nástavec s rukojetí: 1 ks č. 632829 vel. 146
Prodloužení: 1 ks č. 632429 vel. 150
Kardanův kloub: 1 ks č. 633529 vel. 1/4
Ráčna: 1 ks č. 632025 vel. 1/4
Uložení v: ABS plastový box