6hranná hlavice, 1/4 palce, Rozměr klíče: 3,5mm

Artiklové číslo: 631029 3,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 212 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/4
  • Materiál: Chromvanadiová ocel

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 3,5 mm
Upínací 4hran 1/4 palec
⌀ na hnané straně 6,2 mm
Délka 25 mm
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 631029 3,5
EAN / GTIN 4062406060299
Číslo výrobce 631029 3,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.
Úzce tolerované klíčové otvory s profilem HT Drive šetří hlavy šroubů i matice. Tenkostěnný pro práce i na těch nejužších místech.
Vnitřní šestihran s otvorem podle DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124-S

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Poznámka:

Hlavice 6hranných klíčů GARANT a HOLEX jsou dostupné i v palcových velikostech (GARANT: č. 631032; HOLEX: Č. 631022).