6hranný šroubovák, dlouhý, s příčnou rukojetí, Šestihran: 3mm

Artiklové číslo: 627482 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 630 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šestihran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 3 mm
Délka čepele 200 mm
Celková délka 219 mm
Unášecí profil 6hranný šroubovák
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627482 3
EAN / GTIN 4045197950796
Číslo výrobce 627482 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pohodlná plastová vícesložková příčná rukojeť. Čepel z chromvanadiové oceli, pochromovaná.