6hranný šroubovák, dlouhý, s příčnou rukojetí, Šestihran: 6mm

Artiklové číslo: 627482 6
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
460 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šestihran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Materiál chromvanadiová ocel
Délka čepele l1 200 mm
Celková délka L 232 mm
Barva červená; Černá
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Typ rukojeti Příčná rukojeť
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 6 mm
Druh produktu Šroubovák
Povrch chromované
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627482 6
EAN / GTIN 4045197950826
Číslo výrobce 627482 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pohodlná plastová vícesložková příčná rukojeť. Čepel z chromvanadiové oceli, pochromovaná.