6hranný úhlový klíč niklovaný, Šestihran: 1,3mm

Artiklové číslo: 626037 1,3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
31 086 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šestihran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 1,3 mm
Délka ramen 41×13 mm
Unášecí profil 6hranný šroubovák
Povrch niklovaný
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626037 1,3
EAN / GTIN 4045197912473
Číslo výrobce 626037 1,3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Povrch niklovaný.
Zahnutá stopka; dle DIN 911 / DIN ISO 2936. Chromvanadiová ocel, čelní plochy rovné s fazetkou.