6hranný úhlový klíč niklovaný, Šestihran: 19mm

Artiklové číslo: 626037 19
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
101 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šestihran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup
Pro šrouby s vnitřním šestihranem
S kulovou hlavou
ne
Materiál
chromvanadiová ocel
Délka ramen
199 mm; 89 mm
Povrch
niklované
Provedení
zalomené
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem
19 mm
Barva
Stříbrná
Druh produktu
Úhlový klíče
Set / sada
ne
Pohon
Rukojeť
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626037 19
EAN / GTIN 4045197921253
Číslo výrobce 626037 19
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Povrch niklovaný.
Zahnutá stopka; dle DIN 911 / DIN ISO 2936. Chromvanadiová ocel, čelní plochy rovné s fazetkou.