Elektrikářský šroubovák pro šrouby Torx®, S plnou izolací dle VDE, Profil Torx®: TX8

Artiklové číslo: 625780 TX8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
98 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX8
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Délka čepele 60 mm
Celková délka 147 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 625780 TX8
EAN / GTIN 4062406058593
Číslo výrobce 625780 TX8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vícesložková silová rukojeť optimalizovaná pro přenos utahovacích momentů. Čepel z vysoce legované nástrojové oceli.
Rukojeť a čepel plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.