Šroubovák pro šrouby Torx®, s 2složkovou příčnou rukojetí Haptoprene®, Profil Torx®: TX40

Artiklové číslo: 625152 TX40
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
261 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®
Materiál chromvanadiová ocel
Délka čepele l1 170 mm
Celková délka L 245 mm
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Příčná rukojeť
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® TX40
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním TORX® Černý hrot
Druh produktu Šroubovák
Povrch chromované; niklované
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 625152 TX40
EAN / GTIN 4067263012832
Číslo výrobce 625152 TX40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná příčná rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Čepel z chromvanadiové oceli. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý. Vel. TX20 – TX40 s bočním unašečem.