Šroubovák pro šrouby Torx®, s 2složkovou příčnou rukojetí Haptoprene®, Profil Torx®: TX25

Artiklové číslo: 625152 TX25
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
992 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup
Pro šrouby s vnitřním TORX®
Materiál
chromvanadiová ocel
Délka čepele l1
125 mm
Celková délka L
187 mm
Označení výrobce
Schraubendreher für Torx®, mit 2K-TPE-Quergriff
Vlastnosti rukojeti
Ergonomické
Typ rukojeti
Příčná rukojeť
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX®
TX25
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním TORX®
Černý hrot
Barva
Modrá; Oranžová; Černá
Druh produktu
Šroubovák
Povrch
chromované; niklované
Set / sada
ne
Pohon
Rukojeť
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 625152 TX25
EAN / GTIN 4067263012818
Číslo výrobce 625152 TX25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná příčná rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Čepel z chromvanadiové oceli. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý. Vel. TX20 – TX40 s bočním unašečem.