Šroubovák pro šrouby Torx®, s 2složkovou příčnou rukojetí Haptoprene®, Profil Torx®: TX6

Artiklové číslo: 625152 TX6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 556 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Materiál: Chromvanadiová ocel

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX6
Délka čepele 100 mm
Celková délka 146 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Materiál Chromvanadiová ocel
Materiál rukojeti Haptoprene®
Provedení stopky kulatá
Povrch niklováno a chromováno
Hrot Černá
Druh produktu Šroubovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 625152 TX6
EAN / GTIN 4067263012740
Číslo výrobce 625152 TX6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná příčná rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Čepel z chromvanadiové oceli. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý. Vel. TX20 – TX40 s bočním unašečem.