Nástrčný klíč s 2složkovou příčnou rukojetí Haptoprene®, délka čepele 200 mm, Rozměr klíče: 7mm

Artiklové číslo: 622552 7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
588 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 7 mm
Délka L 30 mm
⌀ na hnané straně 10,9 mm
Celková délka 262 mm
Unášecí profil Nástrčný klíč, 6hran
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 622552 7
EAN / GTIN 4067263012672
Číslo výrobce 622552 7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Čistě opracovaná, hluboká 6hranná hlava klíče.
Ergonomicky tvarovaná příčná rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene® a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Čepel z chromvanadiové oceli. Povrch niklovaný a chromovaný.