{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ rukojeti | Příčná rukojeť | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Celková délka L | 275 mm | |
| Délka čepele l1 | 200 mm | |
| Povrch | chromované; niklované | |
| Označení výrobce | Steckschlüssel mit 2K-TPE-Quergriff | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 13 mm | |
| Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 18 mm | |
| Druh produktu | Nástrčný klíč | |
| Set / sada | ne | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 622552 13 | |
| EAN / GTIN | 4067263012726 | |
| Číslo výrobce | 622552 13 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |