Nástrčný klíč s 2složkovou příčnou rukojetí Haptoprene®, délka čepele 200 mm, Rozměr klíče: 10mm

Artiklové číslo: 622552 10
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
449 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ rukojeti Příčná rukojeť
Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka L 275 mm
Délka čepele l1 200 mm
Povrch chromované; niklované
Označení výrobce Steckschlüssel mit 2K-TPE-Quergriff
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 10 mm
Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem 14 mm
Druh produktu Nástrčný klíč
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 622552 10
EAN / GTIN 4067263012696
Číslo výrobce 622552 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Čistě opracovaná, hluboká 6hranná hlava klíče.
Ergonomicky tvarovaná příčná rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene® a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Čepel z chromvanadiové oceli. Povrch niklovaný a chromovaný.