Nástrčný klíč s rukojetí S plnou izolací dle VDE, Rozměr klíče: 11mm

Artiklové číslo: 622500 11
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
34 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Celková délka L 243 mm
Délka čepele l1 125 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Norma DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Zkontrolováno do 1 000 V
Řada SoftFinish® electric
Třída jakosti VDE
Barva Žlutá; červená
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Ochrana proti odvalení ano
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 11 mm
Druh produktu Nástrčný klíč
Povrch černěné
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 622500 11
EAN / GTIN 4010995008628
Číslo výrobce 00862
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Provedení:

Ergonomická vícesložková rukojeť s ochranou proti nežádoucímu pohybu. Čepel z chromvanadiové oceli, brunováno. Dlouhé provedení; hluboká 6hranná hlava klíče pro přečnívající čepy.
Rukojeť a čepel plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí. Použití: Pro práce pod napětím do 1000 V.

Norma:

DIN 3125

Materiál:

Ergonomická vícesložková rukojeť s ochranou proti odvalování, čepel chromvanadiová ocel, černěná, plně izolovaná.