Nástrčný klíč s 2složkovou rukojetí Haptoprene®, Rozměr klíče: 5mm

Artiklové číslo: 622152 5
Sleva
197,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 29. 3. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
848 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 5 mm
Délka L 30 mm
⌀ na hnané straně 8 mm
Celková délka 180 mm
Délka čepele 85 mm
Unášecí profil Nástrčný klíč, 6hran
Tvar rukojeti ergonomický, rovný
Materiál čepele Chromvanadiová ocel
Materiál rukojeti 2složkový Haptoprene®
Povrch čepele niklováno a chromováno
Čepel a rukojeť lze uvolnit ne
S prodlužovacími čepelemi ne
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 622152 5
EAN / GTIN 4067263012580
Číslo výrobce 622152 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokrýma nebo mastnýma rukama přenášet vysoké utahovací momenty. Čepel z chromvanadiové oceli. Povrch niklovaný a chromovaný. Od vel. 8 s 6hranným osazením pro otevřený klíč.