{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Počet kusů nářadí | 8 | |
| Povrch | chromované; niklované | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Počet přepážek | 8 ks | |
| Označení výrobce | Steckschlüssel-Satz mit 3K-TPE-Heft | |
| Obal | volné | |
| Barva | Modrá; Oranžová | |
| Provedení | rovné | |
| 6hran pro nasazení otevřeného klíče | ano | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; protiskluzové | |
| Včetně velikostí | 10 mm; 13 mm; 5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm | |
| Druh produktu | Nástrčný klíč | |
| Set / sada | ano | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Obsah | Sada / sortiment |
| Katalogové číslo | 622156 8 | |
| EAN / GTIN | 4067263046615 | |
| Číslo výrobce | 622156 8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |