Roubík, válcový, ⌀×celková délka: 5X125mm

Artiklové číslo: 621600 5X125
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
535 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀×celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

5 mm
Norma DIN 900
Celková délka 125 mm
Materiál Speciální ocel, chromovaný povrch
Druh produktu Tyčky pro nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 621600 5X125
EAN / GTIN 4045197511003
Číslo výrobce 621600 5X125
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Norma:

DIN 900

Materiál:

Speciální ocel, chromovaný povrch.

Vhodné pro:

Nástrčný klíč č. 620120 / 620500 a též drápový klíč č. 612800.