Drápový klíč, Rozměr klíče: 13mm

Artiklové číslo: 612800 13
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
186 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 13 mm
Délka klíče L 160 mm
Tloušťka hlavy h 5,5 mm
⌀ otvoru 8,5 mm
Výrobní postup Zápustkově kované
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromovaný
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 612800 13
EAN / GTIN 4024089009880
Číslo výrobce 00380001380
Výrobce/odpovědná osoba Heyco Qualitätswerkzeuge GmbH & Co. KG, Birgden III 1, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.heyco.de

Popis

Provedení:

Zápustkově kované, stabilní rukojeť a robustní hlava.

Použití:

K montáži na špatně přístupných místech.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Poznámka:

Vhodné roubíky naleznete pod č. 621600621800.