Nástrčný klíč, Rozměr klíče: 4X5mm

Artiklové číslo: 620120 4X5
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
503 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 1 4 mm
Rozměr klíče 2 5 mm
Norma DIN 896 B
Celková délka 110 mm
Otvor pro ⌀ roubíku 5,3 mm
Materiál Ocel k zušlechtění, chromovaná
Povrch chromovaný
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 620120 4X5
EAN / GTIN 4045197438003
Číslo výrobce 620120 4X5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z tenkostěnné zušlechtěné ocelové trubky, s příčným otvorem pro roubík.

Norma:

DIN 896 B

Materiál:

Zušlechtěná ocelová trubka, chromovaná.