• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Oboustranný nástrčný klíč, Rozměr klíče: 13X17mm

Artiklové číslo: 620500 13X17
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 1 13 mm
Rozměr klíče 2 17 mm
Celková délka 153 mm
Otvor pro ⌀ roubíku 7 mm
Stopka s vnějším 6hranem S 16 mm
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč
Výrobní postup kované
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromovaný
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 620500 13X17
EAN / GTIN 7314150181179
Číslo výrobce 620500 13X17
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Provedení:

Kované; s masivní 6-hrannou stopkou pro klíče a příčným otvorem pro roubík. Velmi silné; s hlubokými vnitřními 6-hrany pro vyčnívající čepy.

Norma:

Podobné DIN 896 A.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.