Vääntötanko, lieriömäinen, ⌀×Kokonaispituus: 5X125mm

Tuote nro.: 621600 5X125
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
535 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀×Kokonaispituus (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

5 mm
Standardi DIN 900
Kokonaispituus 125 mm
Raaka-aine Erikoisterästä, kromattu
Tuotetyyppi Vääntötanko

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 621600 5X125
EAN / GTIN 4045197511003
Valmistajan numero 621600 5X125
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Standardi:

DIN 900

Raaka-aine:

Erikoisterästä, kromattu.

Sopii:

Hylsyavaimet nro 620120/620500 ja avosilmukka-avain nro 61 2800.