Roubík, válcový 20X630 mm

Artiklové číslo: 621600 20X630
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
263 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

20 mm
Norma DIN 900
Celková délka 630 mm
Materiál Speciální ocel, chromovaný povrch
Druh produktu Tyčky pro nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 621600 20X630
EAN / GTIN 4260089051713

Popis

Norma:

DIN 900

Materiál:

Speciální ocel, chromovaný povrch.

Vhodné pro:

Nástrčný klíč č. 620120 / 620500 a též drápový klíč č. 612800.
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
    ⌀×celková délka (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku