Řezací kotouč flexiamant super 300x3,5x22,2 ocel, TF 41

Artiklové číslo: 616135000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce Flexiamant super 300x3,5x22,2 Stahl, TF 41
Obsah 1 ks
Tvar Rovné
Průměr 300 mm
Šířka kotouče T 3,5 mm
Nosný kotouč skelné vlákno
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 22,2 mm
Obvodová rychlost max. 80 000 m/s
Doporučené otáčky max. 5 090 min-1
Barva Černá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Dělicí kotouč
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 24 mesh
Proces broušení Hrubování
Vhodné pro materiál Litina; ocel
Materiálová skupina Kov
Norma EN 12413

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 616135000
EAN / GTIN 4007430400338
Číslo výrobce 616135000
L-číslo L01760 100564
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Pro použití při zpracování všech druhů oceli, také pro lité materiály
  • Tvrdost: střední
  • Vysoký řezný výkon s dlouhou životností
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s
  • Řezné kotouče se 2 zesílenými tkaninami z důvodu zvýšeného bočního zatížení s benzínovými frézami.

Charakteristika:

  • Provedení: Přímo
  • Průměr x tloušťka x otvor: 300 x 3,5 x 22,2 mm
  • Max. Otáčky: 5090 /min
  • Třída kvality: A 24-N.