SOMX 050204-DT IC908 Destičky s DT lamačem třísek pro DR vrtáky

Artiklové číslo: L24160 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
110 ks okamžitě k dodání
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
Katalogové číslo L24160 5
EAN / GTIN 7291075205442
Číslo výrobce 5506337

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, průměr mezikruží (IC) 5,4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,4 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 5.4 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.4 mm