Ráčnový jednostranný očkový klíč S plnou izolací dle VDE, Rozměr klíče: 10mm

Artiklové číslo: 614833 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 10 mm
S funkcí ráčny ano
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Délka klíče L 135 mm
⌀ očka D 25,9 mm
Výška hlavy h 12,2 mm
Výrobní postup zápustkově kované
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch Plastová izolace
Zalomený kroužek ne
Druh produktu Klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 614833 10
EAN / GTIN 4067263001959
Číslo výrobce 614833 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kováno, chromováno. S plastovou izolací do 1 000V podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Materiál:

Chromvanadiová ocel.