Ráčnový jednostranný očkový klíč S plnou izolací dle VDE, Rozměr klíče: 19mm

Artiklové číslo: 614833 19
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
217 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 200 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Zkontrolováno do 1 000 V
Obal volné
Třída jakosti VDE
Barva Žlutá; červená
Provedení rovné
S funkcí ráčny ano
Výrobní proces zápustkově kované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 19 mm
Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem 39,7 mm
Druh produktu Klíče
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 614833 19
EAN / GTIN 4067263002000
Číslo výrobce 614833 19
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kováno, chromováno. S plastovou izolací do 1 000V podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Materiál:

Chromvanadiová ocel.