Drápový klíč, Rozměr klíče: 27mm

Artiklové číslo: 612800 27
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Hákový klíč
Celková délka L
250 mm
Průměr matice min.
27 mm
Průměr matice max.
27 mm
Materiál
chromvanadiová ocel
Povrch
chromované
Provedení
rovné
Výrobní proces
zápustkově kované
Set / sada
ne
Pohon
Rukojeť
Výstup
Pro drážkové matice
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 612800 27
EAN / GTIN 4024089009941
Číslo výrobce 00380002780
Výrobce/odpovědná osoba Heyco Qualitätswerkzeuge GmbH & Co. KG, Birgden III 1, 42855 Remscheid, Deutschland, www.heyco.de

Popis

Provedení:

Zápustkově kované, stabilní rukojeť a robustní hlava.

Použití:

K montáži na špatně přístupných místech.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Poznámka:

Vhodné roubíky naleznete pod č. 621600 − 621800.