Drápový klíč, Rozměr klíče: 22mm

Artiklové číslo: 612800 22
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
88 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hákový klíč
Celková délka L 200 mm
Průměr matice min. 22 mm
Průměr matice max. 22 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Provedení rovné
Výrobní proces zápustkově kované
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup Pro drážkové matice
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 612800 22
EAN / GTIN 4024089009927
Číslo výrobce 00380002280
Výrobce/odpovědná osoba Heyco Qualitätswerkzeuge GmbH & Co. KG, Birgden III 1, 42855 Remscheid, Deutschland, www.heyco.de

Popis

Provedení:

Zápustkově kované, stabilní rukojeť a robustní hlava.

Použití:

K montáži na špatně přístupných místech.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Poznámka:

Vhodné roubíky naleznete pod č. 621600 − 621800.