Roubík, stupňovitý, Celková délka: 175mm

Artiklové číslo: 621800 175
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
437 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

3,5 mm; 4,5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 8 mm
Celková délka 175 mm
Materiál Speciální ocel, chromovaný povrch
Druh produktu Tyčky pro nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 621800 175
EAN / GTIN 8413345203098
Číslo výrobce 621800 175
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Díky stupňovitému tvaru se jeden roubík hodí pro více velikostí nástrčných klíčů.

Norma:

Podobné DIN 900 C.

Materiál:

Speciální ocel, chromovaný povrch.