Ochranné rukavice uvex Power Protect V1000 velikost 11

Artiklové číslo: 6084011
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada uvex power protect V1000
Označení výrobce uvex power protect V1000
Napěťová ochrana max. 1 000 V
Obsah pár 1 paar
Třída 0
Třída ochrany Třída ochrany 1
Materiál povlakování, Plný povlak Latex
Barva červená
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana pro elektrikáře
Velikost rukavic 11
Střih Přiléhavý
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Norma EN 60903; EN 61482-1-2; EN ISO 21420
Nosný materiál Přírodní latexová guma
Povlak Plný povlak
S podšívkou ne
Vlastnosti Prodyšné
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6084011
EAN / GTIN 4048612085431
Číslo výrobce 6084011
L-číslo L01690 253
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Při práci na elektrických zařízeních je tělo vystaveno největšímu riziku úrazu elektrickým proudem. Ochranné rukavice uvex power protect V1000 poskytují bezpečnou ochranu před elektrickým napětím až 1000 V. Přírodní latex je vysoce izolační a chrání uživatele před elektrickými výboji přes tělo. Pružnost rukavic umožňuje pohodlné nošení a poskytuje dobrý pocit z dotyku. Rukavice byla testována na ochranu před obloukovým výbojem třídy 1 podle normy EN 61482-1-2 (krabicový test). Kombinace rukavic uvex arc protect g1 a uvex power protect V1000 byla testována na ochranu před obloukovým výbojem třídy 2 podle normy EN 61482-1-2.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Vysoká flexibilita rukavic zajišťuje příjemné nošení a velmi dobrý hmatový vjem.

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Anatomický střih
  • Flexibilní, s dobrým úchopem i při nízkých teplotách
  • Odolný vůči nízkým teplotám
  • Odolný vůči minerálním olejům

Bezpečnostní prvky

  • EN 60903: 2003 IEC 60903: 2014 (třída 0/RC)

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Ochranné rukavice
  • Název produktu: uvex power protect V1000
  • Typ výrobku: Elektrikářské rukavice
  • Barva (filtr): červená
  • Provedení: s manžetou
  • Povlak: Přírodní latex
  • Velikost: 11
  • Opakované použití: Opakované použití (R)
  • Materiál svršku: Bez obložení