Védőkesztyű, uvex Power Protect V1000, 11-es méret

Cikkszám: 6084011
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Kesztyűméret 11
Termék fajtája Villanyszerelő kesztyűk

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6084011
EAN / GTIN 4048612085431
Gyártó száma 6084011
L-szám L01690 253
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • A test az elektromos berendezéseken végzett munka során van kitéve a legnagyobb áramütésveszélynek. Az uvex power protect V1000 védőkesztyű biztonságos védelmet nyújt az akár 1000 V-os elektromos feszültséggel szemben. A természetes latex nagymértékben szigetel, és megvédi viselőjét a testen keresztül érkező elektromos kisülésekkel szemben. A kesztyű rugalmasságának köszönhetően kényelmes viselet és jó tapintást biztosít. A kesztyűt az EN 61482-1-2 szabványnak megfelelően (dobozos teszt) 1. osztályú ívhiba elleni védelemre tesztelték. Az uvex arc protect g1 és az uvex power protect V1000 kombinációját az EN 61482-1-2 szabvány szerint 2. osztályú ívhiba elleni védelemre tesztelték.

Jellemző:

  • Termék fajtája: Védőkesztyű
  • Termék neve: uvex power protect V1000
  • Terméktípus: Villanyszerelő kesztyűk
  • Szín (szűrő): piros
  • Kivitel: Mandzsettával
  • Bevonat: Természetes latex
  • Méret: 11
  • Ismételt használat: Újrafelhasználható (R)
  • Felsőrész: Bélés nélkül