{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | uvex power protect V1000 | |
| Référence fabricant | uvex power protect V1000 | |
| Protection contre la tension max. | 1 000 V | |
| Contenu Paires | 1 paire | |
| Classe | 0 | |
| Classe de protection | classe de protection 1 | |
| Matériau revêtement, revêtement complet | Latex | |
| Couleur | Rouge | |
| Type de produit | gants | |
| Domaine d’utilisation | protection des électriciens | |
| Taille de gants | 11 | |
| Ajustement | coupe ajustée | |
| Exécution | cinq doigts | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Unité | Paire | |
| Norme | EN 60903; EN 61482-1-2; EN ISO 21420 | |
| Substrat | latex naturel | |
| Revêtement | revêtement complet | |
| Avec doublure | non | |
| Caractéristiques | respirant | |
| Catégorie de protection | III |
| Référence article | 6084011 | |
| EAN / GTIN | 4048612085431 | |
| Réf. fabricant | 6084011 | |
| Article hors catalogue | L01690 253 | |
| Fabricant/personne responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Caractéristiques générales
Caractéristiques de confort
caractéristiques de protection
Caractéristiques techniques