{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | uvex power protect V1000 | |
| Denominación del fabricante | uvex power protect V1000 | |
| Protección de tensión máx. | 1.000 V | |
| Contenido pares | 1 par | |
| Clase | 0 | |
| Nivel de protección | Nivel de protección 1 | |
| Material recubrimiento, Recubrimiento completo | Látex | |
| Color | rojo | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Intervalo de empleo | Protección eléctrica | |
| Talla del guante | 11 | |
| Forma ajustada | Ajustado/a | |
| Modelo | Cinco dedos | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Par | |
| Norma | EN 60903; EN 61482-1-2; EN ISO 21420 | |
| Material de base | Látex natural | |
| Recubrimiento | Recubrimiento completo | |
| Con forro | no | |
| Características | transpirable | |
| Categoría de protección | III |
| Número de artículo | 6084011 | |
| EAN / GTIN | 4048612085431 | |
| Número del fabricante | 6084011 | |
| Número L | L01690 253 | |
| Fabricante/responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Caractéristiques générales
Caractéristiques de confort
caractéristiques de protection
Caractéristiques techniques