MHE 4 sekací kladivo

Artiklové číslo: 600812500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 600812500
EAN / GTIN 4061792264427
Číslo výrobce 600812500
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

Nejvýkonnější sekací kladivo SDS-plus od společnosti Metabo pro náročné práce v betonu s vysokou rychlostí úběru.
Dokonalá ergonomie díky těžišti blízko ruky a optimalizovanému tvaru rukojeti
Metabo VibraTech (MVT): Integrovaný tlumicí systém pro snížení vibrací a ochranu zdraví
Snadno přístupný blokovací spínač pro sekání v nepřetržitém provozu
Volitelné snížení energie úderu pro práci v měkčích materiálech
Ochrana proti rozběhu: Zabraňuje nechtěnému spuštění po přerušení napájení.
Ochrana proti přetížení: chrání motor před přehřátím
LED pracovní světlo pro optimální viditelnost sekací plochy
Indikátor opotřebení uhlíkových kartáčů
Variabilní rukojeť luku lze otáčet o 360° a nastavit úhel pro optimální pracovní polohu.

Rozsah dodávky
Rukojeť, metaBOX 185 XL

Charakteristika:

  • Šířka: 100 mm
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 5kg
  • Výška: 250 mm
  • Délka kabelu: 3,9 m
  • Délka: 380 mm
  • Max. Energie jednotlivého nárazu (EPTA): 4,2 J
  • Max. Počet rázů: 4350 /min
  • Sekání: 13,9 m /s²
  • Nejistota měření K: 3 dB(A)
  • Nejistota měření K: 1,5 m /s²
  • Jmenovitý příkon: 1050W
  • Hladina šíření zvuku: 94 dB(A)
  • Upínač nástrojů: SDS-plus

Rozsah dodávky:

Rukojeť luku
metaBOX 185 XL