• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MHE 4 Meißelhammer

Artikel-Nr.: 600812500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 600812500
EAN / GTIN 4061792264427
Herstellernummer 600812500
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

Stärkster SDS-plus-Meißelhammer von Metabo für anspruchsvolle Arbeiten in Beton mit hoher Abtragsleistung
Perfekte Ergonomie dank handnahem Schwerpunkt und optimierter Griffkontur
Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
Leicht erreichbarer Arretierschalter zum Meißeln im Dauerbetrieb
Optionale Reduzierung der Schlagenergie zum Arbeiten in weicheren Materialien
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Meißelstelle
Kohlebürstenverschleißanzeige
Variabler Bügelhandgriff um 360° drehbar und winkelverstellbar für eine optimale Arbeitsposition

Lieferumfang
Bügelhandgriff, metaBOX 185 XL

Merkmal:

  • Breite: 100 mm
  • Gewicht ohne Netzkabel: 5 kg
  • Höhe: 250 mm
  • Kabellänge: 3.9 m
  • Länge: 380 mm
  • Max. Einzelschlagenergie (EPTA): 4.2 J
  • Max. Schlagzahl: 4350 /min
  • Meisseln: 13.9 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Nennaufnahmeleistung: 1050 W
  • Schalldruckpegel: 94 dB(A)
  • Werkzeugaufnahme: SDS-plus

Lieferumfang:

Bügelhandgriff
metaBOX 185 XL

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb