MHE 4 Vésőkalapács

Cikkszám: 600812500
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 600812500
EAN / GTIN 4061792264427
Gyártó száma 600812500
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

A Metabo legerősebb SDS-plusz vésőkalapácsa a betonban végzett igényes munkákhoz, nagy eltávolítási sebességgel
Tökéletes ergonómia a kézhez közeli súlypontnak és az optimalizált fogantyúkontúrnak köszönhetően.
Metabo VibraTech (MVT): Integrált csillapító rendszer a rezgések csökkentésére az egészség védelme érdekében
Könnyen hozzáférhető reteszelő kapcsoló a folyamatos működésű véséshez
Az ütési energia opcionális csökkentése lágyabb anyagok megmunkálásához
Újraindulás elleni védelem: Megakadályozza a véletlen indítást áramszünet után
Túlterhelés elleni védelem: védi a motort a túlmelegedéstől
LED-es munkalámpa a vésési terület optimális láthatósága érdekében
Szénkefe kopásjelző
A változtatható íjfogantyú 360°-ban elforgatható és szögbe állítható az optimális munkapozíció érdekében.

Tartalom
Fogantyú, metaBOX 185 XL

Jellemző:

  • Szélesség: 100 mm
  • Tömeg hálózati kábel nélkül: 5 kg
  • Magasság: 250 mm
  • Kábelhossz: 3,9 m
  • Hossz: 380 mm
  • Max. Egyszeri ütközési energia (EPTA): 4,2J
  • Max. Ütésszám: 4350 /perc
  • Vésés: 13,9 m/s²
  • Mérési bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Mérési bizonytalanság K: 1,5 m/s²
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 1050 W
  • Hangnyomásszint: 94 dB(A)
  • Szerszámbefogó: SDS-plus

Tartalom:

Íves markolat
metaBOX 185 XL