MHE 4 Martillo cincelador

N.º do artigo: 600812500
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 600812500
EAN/GTIN 4061792264427
Número do fabricante 600812500
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

El martillo cincelador SDS-plus más potente de Metabo para trabajos exigentes en hormigón con alta potencia abrasiva
Ergonomía perfecta gracias al centro de gravedad cercano a la mano y contorno de la empuñadura optimizado
VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado para reducir las vibraciones, protegen la salud
Interruptor de bloqueo de acceso sencillo para cincelar en modo de funcionamiento continuo.
Reducción opcional de la energía de impacto para trabajar en materiales más blandos
Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
Luz de trabajo LED para una iluminación óptima del lugar de cincelado
Indicación del desgaste de las escobillas de carbón
Empuñadura de arco variable que se puede girar en 360° y ajustar el ángulo para una posición de trabajo óptima

Suministro estándar
Empuñadura de arco, metaBOX 185 XL

Característica:

  • Anchura: 100 mm
  • Peso sin cable de red: 5 kg
  • Altura: 250 mm
  • Longitud: 3,9 m
  • Longitud: 380 mm
  • Máx. Energía de impacto único (EPTA): 4,2 J
  • Máx. Número de golpes: 4350 /min
  • Cincelado: 13.9 m/s²
  • Incertidumbre de medición K: 3 dB(A)
  • Incertidumbre de medición K: 1.5 m/s²
  • Potencia nominal de entrada: 1050 W
  • Nivel de presión sonora: 94 dB(A)
  • Portaherramientas: SDS-plus

Material fornecido:

Empuñadura de arco
metaBOX 185 XL