• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

MHE 4 Marteau burineur

Réf.: 600812500
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 600812500
EAN / GTIN 4061792264427
Réf. fabricant 600812500
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

Marteau burineur SDS-plus le plus puissant de Metabo pour les travaux difficiles dans le béton avec une capacité d'abrasion élevée
Ergonomie parfaite grâce au centre de gravité proche de la main et aux contours optimisés de la poignée
Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré pour réduire les vibrations et protéger la santé
Bouton de blocage facile à atteindre pour buriner en continu
Réduction optimale de l'énergie de frappe pour buriner en continu des matériaux tendres
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Lampe de travail à LED pour une visibilité optimale de la zone de burinage
Indicateur d'usure des balais autorupteurs
Poignée étrier variable avec rotation de 360° et angle réglable pour une position de travail optimale

Équipement standard
Poignée en arceau, metaBOX 185 XL

Caractéristique(s):

  • Largeur: 100 mm
  • Poids sans cordon d’alimentation: 5 kg
  • Hauteur: 250 mm
  • Longueur du câble: 3,9 m
  • Longueur: 380 mm
  • Puissance max. Énergie de frappe individuelle (EPTA): 4,2J
  • Puissance max. Nombre de coups: 4350 /min
  • Ciseaux: 13,9 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Incertitude de mesure K: 1,5 m/s²
  • Puissance absorbée nominale: 1050W
  • Niveau de pression acoustique: 94 dB(A)
  • porte-outils: SDS-plus

Livraison:

Poignée en arceau
metaBOX 185 XL

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous