{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| , INOX | 400 min-1 | |
| , Ocel | 530 min-1 | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Řada | Power Change Plus | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 30 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Použití typu otvoru | Průchozí otvor | |
| empfohlene Drehzahl für | INOX; Ocel | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Korunkový vrták | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 588760 30 | |
| EAN / GTIN | 4059952536422 | |
| Číslo výrobce | 2608901957 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |