Sada pilových listů pro mečové pily, Označení: 922EF

Artiklové číslo: 588600 922EF
Nastavit cenu 5 ks (CZK 80,60 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 584 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení Nastavit cenu 5 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Optimalizováno pro materiál: Ocel
  • Tloušťka plechu (děrovaný plech): 1,5-4
  • Kovový profil (otevřený): < 100
  • Druh řezu: Přímý řez jemný

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál pilového listu BiM
Rozteč zubů 1,4 mm
Délka listu 150 mm
Označení 922EF
Použití _922EF
Optimalizováno pro materiál Ocel
Tloušťka plechu (děrovaný plech) 1,5-4 mm
Kovový profil (otevřený) < 100 mm
Pohonný agregát Mečová pila
Druh řezu Přímý řez jemný
Počet listů 5
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 588600 922EF
EAN / GTIN 4045197726834
Číslo výrobce 588600 922EF
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pilové listy na kov pro mečové pily.